Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Schleifstift-Set 5-tlg. Schaft-Ø 6 mm A30/46/60 für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33920215
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33920215
EAN/GTIN:
     4007220244401
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Das Set enthält fünf Schleifstifte der Ausführung INOX mit Schaftdurchmesser 6 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen für die gängigsten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
grob
Ausgabename > 80 Zeichen:
INOX Schleifstift-Set 5-tlg. Schaft-Ø 6 mm A30/46/60 für Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220244401
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
772 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.212 kg
SAP Länge (VE):
220 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
26 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte-Set INOX
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. | Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Bronze | NE-Metall hart | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte INOX erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220244401
AAO676:
33920215
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
INOX Schleifstift-Set 5-tlg. Schaft-Ø 6 mm A30/46/60 für Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF525:
grob 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
grob 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
35511746
ab € 2,86*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
32211743
ab € 2,64*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
31408253
ab € 2,16*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
31120744
ab € 1,62*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
31131743
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.