Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifstift Zyl. Ø4,0mm SchaftØ3 mm D126 (mit.) zum Schleifen von Bohrungen/Radien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-36004010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36004010
EAN/GTIN:
     4007220119228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Die Zylinderform ZY eignet sich zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im stationären undim Handeinsatz. N = nicht abgesetzter Schaft
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Ø Außen:
4 mm
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
D 126
Länge, Schaft:
45 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Schleifstift Zyl. Ø4,0mm SchaftØ3 mm D126 (mit.) zum Schleifen von Bohrungen/Radien
SAP EAN Stck.:
4007220391235
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Schleifstifte als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Diamant-Schleifstifte für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68042100
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
7.524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
SAP Länge (VE):
76 mm
SAP Breite (VE):
11 mm
SAP Höhe (VE):
9 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Schleifstifte Zylinderform
ECLASS 12.0:
21011320
ECLASS 7.0:
21011320
ECLASS 8.1:
21011320
ECLASS 9.1:
21011320
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011320
ECLASS 11.1:
21011320
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Technische Keramik | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Ausschleifen | Entgraten | Innenrundschleifen | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Der Einsatz ist sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff möglich. Wenn möglich, ist der Nassschliff vorzuziehen, um den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schädigungen zu reduzieren. | Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. | Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. | Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. | Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme und des Werkzeugantriebes. | Aufgrund der einschichtigen Belegung müssen Arbeitsspindel und Werkzeugaufnahme eine hohe Rundlaufgenauigkeit aufweisen. Je feiner die verwendete Korngröße ist, desto genauer muss der Rundlauf sein. | Der Werkzeugantrieb muss über eine ausreichende Antriebsleistung der Schleifspindel verfügen, um die erforderliche Drehzahl auch unter Belastung sicherzustellen. | Trockenschliff: 8–18 m/s | Nassschliff: 15–25 m/s
AAO057:
Diamant-Schleiftsift Zylinderform ZY
AAO663:
4007220119228
AAO676:
36004010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Schleifstift Zyl. Ø4,0mm SchaftØ3 mm D126 (mit.) zum Schleifen von Bohrungen/Radien
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
5 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
45 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
4 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
D 126 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 126 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.