Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

flexible Schleiffeile SF-R mit Radius 180x19x5 mm SIC180 für universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-40110004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     40110004
EAN/GTIN:
     4007220172933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Flexible Schleiffeilen lassen sich im Triebwerks- und Turbinenbau sowie im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzen. Beim Einsatz von verschiedenen Korngrößen lassen sich stufenweise unterschiedliche Oberflächengüten von grob bis sehr fein erzielen. Für die Bearbeitung konturenreicher Bauteile, schwer zugänglicher Stellen und schmaler Schlitze.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Korngröße:
180
Höhe:
5 mm
Länge:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
flexible Schleiffeile SF-R mit Radius 180x19x5 mm SIC180 für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220298633
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 68051000
Herkunftsland:
DE | JP | RO
SAP Volumen (VE):
346 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.012 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
47 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiffeilen
ECLASS 12.0:
21011316
ECLASS 7.0:
21011316
ECLASS 8.1:
21011316
ECLASS 9.1:
21011316
proficlass 5.0:
EAB190f001
unspsc 6.0:
42141502
ECLASS 10.1:
21011316
ECLASS 11.1:
21011316
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Kupfer | Duroplaste | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Aluminiumlegierungen zäh | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Schleiffeilen mit mäßigem Druck einsetzen. | Bestens geeignet, wenn für die Bearbeitung nur SiC zugelassen ist, zum Beispiel für Antriebsteile in der Flugzeugindustrie.
AAO663:
4007220172933
AAO676:
40110004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
flexible Schleiffeile SF-R mit Radius 180x19x5 mm SIC180 für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
5 0173-1#05-AAA480#003
BAA705:
19 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, abrichtstein, Schleifmittel auf Unterlage, Flexible Schleiffeilen, Ausführung Siliciumcarbid SiC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.