Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleif-Werkzeuge PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-MH


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-41293215
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     41293215
EAN/GTIN:
     4007220535240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung, die in zwei Härtegraden (PUR-W, PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt.

 

Technische Daten:

  • Max. RPM: 14300 RPM
  • RPM, opt.: 9500 RPM
  • Form: Zylinder
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 150
  • Bindung: PUR-MH
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
  • Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung.
  • Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.

Anwendungsempfehlungen:

  • Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren.
  • Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Messing
  • Stahlguss
  • Kupfer
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Stufenweises Feinschleifen
  • Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
14300 RPM
RPM, opt.:
9500 RPM
Form:
Zylinder
Breite metrisch:
30 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
ø Außen metrisch:
20 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
150
Bindung:
PUR-MH
Länge, Schaft:
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 20x30mm Schaft-Ø 6 mm Bindung PUR Mittelhart SIC150 | Poliflex-Stifte
EAN Stck.:
4007220282793
Produkthierarchie:
04080101
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
624 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.029 kg
Länge (VE):
220 mm
Breite (VE):
135 mm
Höhe (VE):
21 mm
ECLASS 12.0:
21011317
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung. | Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220535240
AAO676:
41293215
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, sic schleifstifte, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifstifte, Bindung PUR, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
283
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,24*
€ 6,71*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,79*
5 Tage
283
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,51*
€ 7,11*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,24*
4 Tage
283
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,82*
€ 7,32*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.