Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aufblasbare Schleifwalze Ø 90x100mm mit 19 mm Keilnut für Walzenantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42100100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42100100
EAN/GTIN:
     4007220158142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Die pneumatische Schleifwalze eignet sich für Kurzbänder mit einer Breite von 100 mm und einer Länge von 282 mm. Der Gummischlauch gibt bei erhöhtem Anpressdruck nach, wodurch sich das Schleifband sehr gut an die Bearbeitungsfläche anpassen kann und die Kontaktfläche vergrößert wird.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3800 RPM
Passend für Länge:
282 mm
Breite:
100 mm
Passend für Breite:
100 mm
Ø Bohrung:
19 mm
Ø Außen:
90 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
aufblasbare Schleifwalze Ø 90x100mm mit 19 mm Keilnut für Walzenantrieb
SAP EAN Stck.:
4007220158142
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
CN | DE | IT
SAP Volumen (VE):
1384 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.545 kg
SAP Länge (VE):
122 mm
SAP Breite (VE):
122 mm
SAP Höhe (VE):
93 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Walzen
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB830c024
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Antriebsarten:
Walzenantriebe
AAC895:
90 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
3800 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220158142
AAO676:
42100100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
aufblasbare Schleifwalze Ø 90x100mm mit 19 mm Keilnut für Walzenantrieb
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
100 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.