Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 4x10mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42100410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42100410
EAN/GTIN:
     4007220146712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
55000 RPM
RPM, min.:
30000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
10 mm
Ø Außen:
4 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 4x10mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267288
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
4 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
55000 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146712
AAO676:
42100410
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 4x10mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
84
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 3,92*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,95*
3 Tage
unbekannt
20
pro Box
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,08*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 4,14*
6 Tage
84
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,16*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200415
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.