Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x10mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42101000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42101000
EAN/GTIN:
     4007220146774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
44000 RPM
RPM, min.:
30000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
10 mm
Entspricht ISO:
ISO 15637-1
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x10mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267356
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
10 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
44000 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146774
AAO676:
42101000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x10mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42201115
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42201108
ab € 0,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42231115
ab € 0,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42231108
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.