Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 5x11 mm Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42150100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42150100
EAN/GTIN:
     4007220147160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
schleifkappenträger
Schleifkappe Walzenkegelform
Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Walzenrundform WRC (früher Form C).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCT WRC
RPM, max.:
95000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
11 mm
Ø Außen:
5 mm
Ø Schaft:
3 mm
Länge, Schaft:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 5x11 mm Schaft-Ø 3 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267752
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012705
ECLASS 7.0:
21019208
ECLASS 8.1:
21019208
ECLASS 9.1:
21019208
proficlass 5.0:
EAB830c024
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019208
ECLASS 11.1:
21012705
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantriebeingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAG681:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Walzenrundform
AAO663:
4007220147160
AAO676:
42150100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 5x11 mm Schaft-Ø 3 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifkappe Walzenrund, Walzenrundschleifkappe, pferd schleifhülsenträger, schleifkappe walzenkegelform, Träger mit Schaft, POLICAP-Schleifkappenträger PCT
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2029
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,31*
€ 4,26*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,37*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,40*
6 Tage
2071
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,46*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302057
ab € 0,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302056
ab € 0,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302052
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302053
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302051
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302055
ab € 0,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302054
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.