Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 10x15 mm Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42150110
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42150110
EAN/GTIN:
     4007220147184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
schleifkappenträger
Schleifkappe Walzenkegelform
Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Walzenrundform WRC (früher Form C).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCT WRC
RPM, max.:
45000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
15 mm
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
3 mm
Länge, Schaft:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 10x15 mm Schaft-Ø 3 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267790
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012705
ECLASS 7.0:
21019208
ECLASS 8.1:
21019208
ECLASS 9.1:
21019208
proficlass 5.0:
EAB830c024
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019208
ECLASS 11.1:
21012705
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantriebeingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAG681:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Walzenrundform
AAO663:
4007220147184
AAO676:
42150110
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 10x15 mm Schaft-Ø 3 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifkappe Walzenrund, Walzenrundschleifkappe, pferd schleifhülsenträger, schleifkappe walzenkegelform, Träger mit Schaft, POLICAP-Schleifkappenträger PCT
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302107
ab € 0,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302106
ab € 0,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302102
ab € 0,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302103
ab € 0,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302101
ab € 0,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302105
ab € 0,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302104
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.