Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Kappenträger PCT Walzenkegelform Ø 13x17 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42151215
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42151215
EAN/GTIN:
     4007220147269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
schleifkappenträger
pferd schleifhülsenträger
Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Walzenkegelform WKG (früher Form G).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCT WKG
RPM, max.:
35000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
17 mm
Ø Außen:
13 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenkegelform Ø 13x17 mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267929
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.013 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012705
ECLASS 7.0:
21019208
ECLASS 8.1:
21019208
ECLASS 9.1:
21019208
proficlass 5.0:
EAB830c024
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019208
ECLASS 11.1:
21012705
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantriebeingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Walzenkegelform
AAO663:
4007220147269
AAO676:
42151215
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenkegelform Ø 13x17 mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, Träger mit Schaft, POLICAP-Schleifkappenträger PCT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
161
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 4,95*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,01*
5 Tage
1157
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,24*
3 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,99*
€ 5,48*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,49*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Box
ab 25 Boxen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303132
ab € 0,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303133
ab € 0,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303131
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.