Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Schleifscheibe selbstklebend PSA-H Ø 30mm Schaft-Ø 2,35 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42160004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42160004
EAN/GTIN:
     4007220026953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Flexibler Schleifblatthalter für den Einsatz von selbstklebenden Schleifblättern. Der Schleifblatthalter wurde speziell für den Werkzeug- und Formenbau konzipiert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PSA-H
RPM, max.:
12700 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
0 mm
Ø Außen:
25 mm
Ø Schaft:
2.35 mm
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Halter für Schleifscheibe selbstklebend PSA-H Ø 30mm Schaft-Ø 2,35 mm
SAP EAN Stck.:
4007220268483
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
538 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
180 mm
SAP Breite (VE):
115 mm
SAP Höhe (VE):
26 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012707
ECLASS 7.0:
21019217
ECLASS 8.1:
21019217
ECLASS 9.1:
21019217
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019217
ECLASS 11.1:
21012707
Vorteile:
Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen. | Einfacher, schneller Werkzeugwechsel. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Den Schleifblatthalter bei der Bearbeitung enger Radien eine Größe kleiner als das Schleifblatt wählen, damit sich die Außenkanten des Schleifblattes an die Kontur des Radius anpassen können.
AAG681:
2.35 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Ausführung PSA-H
AAO663:
4007220026953
AAO676:
42160004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Halter für Schleifscheibe selbstklebend PSA-H Ø 30mm Schaft-Ø 2,35 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd haftstützteller, haftstützteller, Träger mit Schaft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
381
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,61*
€ 7,56*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,66*
5 Tage
409
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,08*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,25*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.