Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger UC-S 500 Inhalt 500 ml in Sprayflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42200060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200060
EAN/GTIN:
     4007220027349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Die hochwirksamen Reiniger und Pflegemittel dienen zur Anwendung auf verschiedensten Bauteilen. Hochwirksamer universeller Werkstattreiniger zum Reinigen und Entfetten von Bauteilen als Vorbereitung zum Lackieren. Entfernt Polierpastenreste, Bearbeitungsöle, Korrosionsschutzöle, leichte Wachse und andere Verunreinigungen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
UC-S 500
Inhalt:
500 ml
Ausgabename > 80 Zeichen:
Universalreiniger UC-S 500 Inhalt 500 ml in Sprayflasche
SAP EAN Stck.:
4007220027349
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
3402901000 | 34029090
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1781 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.636 kg
SAP Länge (VE):
88 mm
SAP Breite (VE):
88 mm
SAP Höhe (VE):
230 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Reiniger
ECLASS 12.0:
30021609
ECLASS 7.0:
30021609
ECLASS 8.1:
30021609
ECLASS 9.1:
30021609
proficlass 5.0:
AAA368c054
unspsc 6.0:
30021609
ECLASS 10.1:
30021609
ECLASS 11.1:
30021609
Vorteile:
Biologisch abbaubare Tenside. | Kurze Trocknungszeit. | Nicht brennbar. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen und mit einem geeigneten Lappen abwischen.
AAO057:
Universalreiniger
AAO663:
4007220027349
AAO676:
42200060
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Universalreiniger UC-S 500 Inhalt 500 ml in Sprayflasche
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.