Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 13x25 mm CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42204205
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42204205
EAN/GTIN:
     4007220088074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, zähen und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. GSB = Großpack Schleifhülsen
Weitere Informationen:
RPM, opt., von:
30000 RPM
RPM, opt., bis:
44000 RPM
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Innen:
13 mm
Korngröße:
60
Höhe:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 13x25 mm CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220314524
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1279 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
117 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
142 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifhülsen Zylindrisch
ECLASS 12.0:
21012703
ECLASS 7.0:
21019206
ECLASS 8.1:
21019206
ECLASS 9.1:
21019206
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21019206
ECLASS 11.1:
21012703
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. | Die Verpackungsgröße ist ideal für den industriellen Bedarf geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Bronze | Kobaltbasislegierungen | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Titan
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220088074
AAO676:
42204205
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 13x25 mm CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifhülsen Zylindrisch, Ausführung Keramikkorn CO-COOL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
3497
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,67*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5417*
€ 0,6817*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5438*
€ 0,6846*
15 Tage
5938
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,72*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.