Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Schleifkappe PC Zylinderform Korund Ø 10x15 mm A150 für universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42301102
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42301102
EAN/GTIN:
     4007220150856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Zylinderform
Zylinderschleifkappe
schleifkappen pferd
POLICAP-Schleifkappen in Zylinderform ZYA (früher Form A). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet). Speziell für besondere Aufgabenstellungen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau sowie für entsprechende Reparaturarbeiten, entwickelt. Auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 150 = schwarz
Weitere Informationen:
RPM, opt.:
20000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
10 mm
Korngröße:
150
Höhe:
15 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Schleifkappe PC Zylinderform Korund Ø 10x15 mm A150 für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220318461
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
182.528 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
92 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Hülsen Zylinder (ZYA)
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAB829c027
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAK069:
20000 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220150856
AAO676:
42301102
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Schleifkappe PC Zylinderform Korund Ø 10x15 mm A150 für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
15 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: schleifkappe zylinderform, Schleifmittel auf Unterlage, POLICAP-Schleifkappen ZYA, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.