Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform SiC Ø 11x25 mm SIC-COOL150 für Aluminium


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42306115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42306115
EAN/GTIN:
     4007220953853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
schleifkappen pferd
POLICAP-Schleifkappen in Rundkegelform KEL (früher Form L). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Ideal für die Bearbeitung von Bauteilen aus Titan, Aluminium sowie deren jeweiligen Legierungen einsetzbar. Hervorragend für den Einsatz im Flugzeug- und Turbinenbau und der dazugehörigen Wartung geeignet. Die spezielle Kornauswahl und der schleifaktive Zusatzstoff in der Bindung ermöglichen einen kühlen Schliff, reduzieren die Werkstücktemperatur und verhindern das Anhaften der Späne. Farbkennung Siliciumcarbid SiC-COOL = grau
Weitere Informationen:
RPM, opt.:
20000 RPM
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C-COOL
Ø Außen:
11 mm
Korngröße:
150
Höhe:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform SiC Ø 11x25 mm SIC-COOL150 für Aluminium
SAP EAN Stck.:
4007220320181
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
394 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
92 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Hülsen Rundkegel (KEL)
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAB829c027
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAK069:
20000 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220953853
AAO676:
42306115
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform SiC Ø 11x25 mm SIC-COOL150 für Aluminium
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
25 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel auf Unterlage, POLICAP-Schleifkappen KEL, Ausführung Siliciumcarbid SiC-COOL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,75*
€ 1,01*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,08*
5 Tage
4468
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,09*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,12*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.