Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform Keramikkorn Ø 11x25 mm CO-COOL120 für Edelstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42306117
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42306117
EAN/GTIN:
     4007220954188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
schleifkappen pferd
schleifkappe 11x25
POLICAP-Schleifkappen in Rundkegelform KEL (früher Form L). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Aufgrund des besonderen Aufbaus des Keramikkorns sowie der schleifaktiven Bindungsbestandteile ideal für die Bearbeitung von Edelstählen (INOX) sowie für die häufig im Turbinenbau verwendeten hochwarmfesten Nickel- und Kobaltbasislegierungen, z. B. Inconel, Hastelloy, geeignet. Die schleifaktiven Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff bei deutlich höherer Abtragsleistung. Farbkennung Keramikkorn CO-COOL = rot
Weitere Informationen:
RPM, opt.:
20000 RPM
Schleifmittel:
Keramikkorn CO-COOL
Ø Außen:
11 mm
Korngröße:
120
Höhe:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform Keramikkorn Ø 11x25 mm CO-COOL120 für Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220320204
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
394 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
92 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Hülsen Rundkegel (KEL)
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAB829c027
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Bronze | Kobaltbasislegierungen | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAK069:
20000 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220954188
AAO676:
42306117
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform Keramikkorn Ø 11x25 mm CO-COOL120 für Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
25 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel auf Unterlage, POLICAP-Schleifkappen KEL, Ausführung Keramikkorn CO-COOL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
5529
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,09*
6 Tage
6729
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,16*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,21*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,24*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,32*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.