Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform Korund Ø 16x32 mm A60 für universelle Anwendung


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42306161
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42306161
EAN/GTIN:
     4007220151297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Kegelschleifkappe
Schleifkappe Kegelform
Schleifkappe Walzenkegelform
POLICAP-Schleifkappen in Rundkegelform KEL (früher Form L). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet). Speziell für besondere Aufgabenstellungen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau sowie für entsprechende Reparaturarbeiten, entwickelt. Auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 60 = braun
Weitere Informationen:
RPM, opt.:
12000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
16 mm
Korngröße:
60
Höhe:
32 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform Korund Ø 16x32 mm A60 für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220320211
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
979 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
120 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Hülsen Rundkegel (KEL)
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAB829c027
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAK069:
12000 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220151297
AAO676:
42306161
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Schleifkappe PC Rundkegelform Korund Ø 16x32 mm A60 für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
32 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifkappe Walzenrund, Walzenrundschleifkappe, schleifkappen pferd, schleifkappe walzenkegelform, schleifkappen 16x26, Schleifmittel auf Unterlage, POLICAP-Schleifkappen KEL, Ausführung Korund A
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
13600
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 0,92*
6 Tage
13600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 0,96*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,03*
1 Tag
300
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,05*
5 Tage
300
50
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,93*
€ 1,15*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.