Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Schleifhülse PCH Korund Ø 22-36x65 mm A60 für universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42333212
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42333212
EAN/GTIN:
     4007220151532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
POLICAP-Schleifhülsen in konischer Form. POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet). Speziell für besondere Aufgabenstellungen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau sowie für entsprechende Reparaturarbeiten, entwickelt. Auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, opt.:
13000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen, klein:
22 mm
Ø Außen:
36 mm
Korngröße:
60
Höhe:
65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Schleifhülse PCH Korund Ø 22-36x65 mm A60 für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220283462
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
840 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.016 kg
SAP Länge (VE):
108 mm
SAP Breite (VE):
108 mm
SAP Höhe (VE):
72 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Hülsen konisch (PCH)
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAC986c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAK069:
13000 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220151532
AAO676:
42333212
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Schleifhülse PCH Korund Ø 22-36x65 mm A60 für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
65 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandhülsen pferd, schleifhülse k60, schleifring, Schleifmittel auf Unterlage, POLICAP-Schleifhülsen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.