Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 4 mm Spannbereich 0-10mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42400004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42400004
EAN/GTIN:
     4007220834343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennscheibenhalter
trennscheibenhalter
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLISTAR und POLISTAR-TUBE.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO 6/4 0-10
Spannbereich von:
0 mm
Spannbereich bis:
10 mm
Passend für Bohrungs-Ø:
4 mm
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft:
6 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 4 mm Spannbereich 0-10mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220834343
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8466100300 | 84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
AAO057:
Werkzeughalter UNIVERSAL
AAO663:
4007220834343
AAO676:
42400004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 4 mm Spannbereich 0-10mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Bolzen/Schäfte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.