Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC Werkzeughalter für CD-MINI-POLIFAN Ø 50mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42700050
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42700050
EAN/GTIN:
     4007220593196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für COMBIDISC-Mini-POLIFAN.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO PFF 50
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft:
6 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC Werkzeughalter für CD-MINI-POLIFAN Ø 50mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220593196
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.02 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 7.0:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Schleifwerkzeuge mit Werkzeughalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen.
AAO663:
4007220593196
AAO676:
42700050
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC Werkzeughalter für CD-MINI-POLIFAN Ø 50mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.