Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifwerkzeuge BO PFF 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42700075
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     42700075
EAN/GTIN:
     4007220593202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für COMBIDISC-Mini-POLIFAN.

Technische Daten:

  • PFERD Typ: BO PFF 75
  • Ausführung: keine Angabe
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.

Anwendungsempfehlungen:

  • COMBIDISC-Schleifwerkzeuge mit Werkzeughalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen.

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO PFF 75
Ausführung:
keine Angabe
ø Außen metrisch:
75 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
40 mm
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Schleifwerkzeuge mit Werkzeughalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
65.472 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.026 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
48 mm
Höhe (VE):
22 mm
ECLASS 12.0:
21012708
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21012708
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21012708
ECLASS 7.1:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD COMBIDISC Werkzeughalter für CD-MINI-POLIFAN Ø 75 mm Schaft-Ø 6 mm
Produkthierarchie:
04140192
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopteller, Trennscheibenhalter, fächerschleifscheibe pferd, aufspannbolzen, Bolzen/Schäfte, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.