Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifwerkzeuge BO KS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42700650
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     42700650
EAN/GTIN:
     4007220152164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennscheibenhalter
trennscheibenhalter
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für Kissenschleifer.

Technische Daten:

  • PFERD Typ: BO KS 30
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: 1/8 BSW
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Reduzierung der Rüstzeiten durch Wechsel der Kissenschleifer ohne Ausspannen des Werkzeughalters aus der Spannzange.

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO KS 30
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
1/8 BSW
Länge, Schaft:
40 mm
Vorteile:
Reduzierung der Rüstzeiten durch Wechsel der Kissenschleifer ohne Ausspannen des Werkzeughalters aus der Spannzange.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
7.524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.015 kg
Länge (VE):
76 mm
Breite (VE):
11 mm
Höhe (VE):
9 mm
ECLASS 12.0:
21029090
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC011938
ETIM 8.0:
EC011938
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Werkzeughalter für Kissenschleifer Ø 30mm Gewinde 1/8 BSW Schaft-Ø 6 mm
Produkthierarchie:
04010502
Weitere Suchbegriffe: Bolzen/Schäfte, Werkzeughalter für Kissenschleifer, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.