Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Vlieswerkzeuge BO PNST 6-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42700675
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     42700675
EAN/GTIN:
     4007220440988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
Aufspannbolzen
Trennscheibenhalter
aufspannbolzen
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLINOX-Schleifsterne.

Technische Daten:

  • PFERD Typ: BO PNST 6-75
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: 8–32 UNC
  • Länge, Einspann: 30 mm
  • Länge, Schaft: 75 mm

Vorteile:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO PNST 6-75
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
8–32 UNC
Länge, Einspann:
30 mm
Länge, Schaft:
75 mm
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
14.365 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.023 kg
Länge (VE):
85 mm
Breite (VE):
13 mm
Höhe (VE):
13 mm
ECLASS 12.0:
21029090
UNSPSC 25.0901:
27112800
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Werkzeughalter für POLINOX-Schleifsterne PNST Schaft-Ø 6 mm Schaftlänge 75 mm
Produkthierarchie:
04020801
Weitere Suchbegriffe: Bolzen/Schäfte, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.