Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeughalter PCLB 6/6/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42706626
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     42706626
EAN/GTIN:
     4007220471579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Trennscheibenhalter
aufspannbolzen
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für zwei Scheiben.

Technische Daten:

  • PFERD Typ: PCLB 6/6/26
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 6
  • Ausführung: Paketierung 2-fach
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Anwendungsempfehlungen:

  • Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCLB 6/6/26
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
6
Ausführung:
Paketierung 2-fach
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
40 mm
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
80.19 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.044 kg
Länge (VE):
110 mm
Breite (VE):
27 mm
Höhe (VE):
27 mm
ECLASS 12.0:
21029090
UNSPSC 25.0901:
27112811
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 6 mm Spannbreite 26 mm Schaft-Ø 6 mm
Produkthierarchie:
04160101
Weitere Suchbegriffe: Bolzen/Schäfte, POLICLEAN-Werkzeughalter, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.