Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 125 mm Gewinde M14 mit Zentrierzapfen Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42712125
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42712125
EAN/GTIN:
     4007220095775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützteller
Klettrondenhalter PVKRH
Halter für POLIVLIES-Klettronden.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PVKRH 125-22
RPM, max.:
4850 RPM
Ausführung:
mit Zentrierzapfen
Ø Außen:
125 mm
Ø Gewinde:
M14
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 125 mm Gewinde M14 mit Zentrierzapfen Ø 22 mm
SAP EAN Stck.:
4007220095775
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
697 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.159 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stützteller
ECLASS 12.0:
21012707
ECLASS 7.0:
21019217
ECLASS 8.1:
21019217
ECLASS 9.1:
21019217
proficlass 5.0:
21029090
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21019217
ECLASS 11.1:
21012707
Vorteile:
Ermöglicht schnelleres zentrisches Aufspannen. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel. | Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen.
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
AAO663:
4007220095775
AAO676:
42712125
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 125 mm Gewinde M14 mit Zentrierzapfen Ø 22 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.