Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFLAP Lamelle PFL-SL 75x60mm Körnung A80 zum Herstellen von Oberflächenstrukturen


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42800111
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42800111
EAN/GTIN:
     4007220725283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifmittel auf Unterlage
POLIFLAP-Lamellen
Ausführung Korund A
POLIFLAP-Werkzeuge sind ideal zum Angleichen und Wiederherstellen von Oberflächenstrukturen, Feinschleifen von Radien, Konturen, Wölbungen und großen Flächen geeignet. Schleiflamellen passend zum POLIFLAP-Schleifrad zur Erzielung optischer Effekte von grob bis sehr fein.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
80
Länge:
75 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFLAP Lamelle PFL-SL 75x60mm Körnung A80 zum Herstellen von Oberflächenstrukturen
SAP EAN Stck.:
4007220299234
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Die Verpackungseinheit entspricht einer kompletten Bestückung eines POLIFLAP-Schleifrades.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFLAP-Werkzeuge, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000 | 680510000000 | 6805100199
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.008 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIFLAP-Lamellen
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAB653c003
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Komfortable Handhabung durch müheloses Austauschen nach Abnutzung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit ist 32 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
AAO663:
4007220725283
AAO676:
42800111
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLIFLAP Lamelle PFL-SL 75x60mm Körnung A80 zum Herstellen von Oberflächenstrukturen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
75 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
980
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,68*
€ 0,96*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,02*
5 Tage
1300
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,03*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,75*
€ 1,06*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,09*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 24 Boxen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Box
ab 60 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 120 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 240 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 11,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.