Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste ungezopft PBU Ø30mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,15


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533092
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43201011
EAN/GTIN:
     4007220598061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Pinselbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
15000 RPM
RPM, opt., von:
6000 RPM
RPM, opt., bis:
9800 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
29 mm
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Ø Außen:
30 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
70 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø30mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,15
SAP EAN Stck.:
4007220359365
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1731 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.099 kg
SAP Länge (VE):
135 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
95 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation. | Durch den Kunststoffüberzug wird das Risiko der Kontaktkorrosion vermieden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220598061
AAO676:
43201011
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø30mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,15
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste edelstahl schaft, bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe bohrmaschine, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, Ummantelter Topf / mit Schaft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,34*
2 Tage
873
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 9,38*
6 Tage
287
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 7,78*
€ 9,85*
19 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 10,08*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 10,72*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.