Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste ungezopft PBU Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43203001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43203001
EAN/GTIN:
     4007220153253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
18000 RPM
RPM, opt., von:
9000 RPM
RPM, opt., bis:
13500 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
16 mm
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Ø Außen:
15 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
22 mm
Länge, Gesamt:
65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35
SAP EAN Stck.:
4007220247440
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
847 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.039 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220153253
AAO676:
43203001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,35
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, flächenbürste stahl, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, mit Schaft
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.