Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste ungezopft PBU Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Messing-Draht-Ø0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533083
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43203002
EAN/GTIN:
     4007220220672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
18000 RPM
RPM, opt., von:
7200 RPM
RPM, opt., bis:
11700 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
16 mm
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Ø Außen:
15 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
22 mm
Länge, Gesamt:
65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Messing-Draht-Ø0,30
SAP EAN Stck.:
4007220359396
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
847 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.039 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Messingdraht (MES)
AAO663:
4007220220672
AAO676:
43203002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Pinselbürste ungezopft PBU Ø15 mm Schaft-Ø6 mm Messing-Draht-Ø0,30
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, pinselbürste messing pferd, flächenbürste, flächenbürste messing, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, mit Schaft
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,29*
1 Tag
283
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,30*
5 Tage
772
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 4,53*
18 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,79*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,81*
€ 5,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.