Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste gezopft PBG Ø30mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,25


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-543769
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209011
EAN/GTIN:
     4007220936672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
12 Stück
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
8000 RPM
RPM, opt., bis:
11300 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
28 mm
Ø Besatzmaterial:
0.25 mm
Ø Außen:
30 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
68 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Pinselbürste gezopft PBG Ø30mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,25
SAP EAN Stck.:
4007220359686
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1731 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.105 kg
SAP Länge (VE):
135 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
95 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten gezopft, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
21043604
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Vertiefungen und Bohrungen. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220936672
AAO676:
43209011
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Pinselbürste gezopft PBG Ø30mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,25
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, flächenbürste stahl, Technische Bürsten, Pinselbürsten, gezopft / full cable, mit Schaft
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,18*
7 Tage
147
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 13,18*
2 Tage
163
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,50*
€ 13,23*
7 Tage
163
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,59*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,33*
€ 14,62*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.