Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Edelstahl-Draht-Ø0,10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43209202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209202
EAN/GTIN:
     4007220033104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste inox pferd
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
3 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
Ø Außen:
15 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
5 mm
Länge, Gesamt:
45 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Edelstahl-Draht-Ø0,10
SAP EAN Stck.:
4007220359716
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 7.0:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
proficlass 5.0:
AAA168c012
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220033104
AAO676:
43209202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Edelstahl-Draht-Ø0,10
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, flächenbürste, Technische Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.