Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-734969
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209206
EAN/GTIN:
     4007220033203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Elastische Polierer
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
5000 RPM
Breite:
3 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Ø Außen:
15 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Nylon
Länge, Besatz:
5 mm
Länge, Gesamt:
45 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15
SAP EAN Stck.:
4007220359730
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 7.0:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
proficlass 5.0:
AAA168c012
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Nylon
AAO663:
4007220033203
AAO676:
43209206
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Polierbürsten für die Zahntechnik, Polierer für die Zahntechnik, Schwabbeln, Zahntechnik-Polierbürsten, Zahntechnik-Polierer, flächenbürste, Technische Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,83*
1 Tag
179
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 1,84*
4 Tage
179
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 1,93*
7 Tage
161
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,03*
12 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.