Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

spitze Pinselbürste ungezopft PBUS Ø10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533116
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43217002
EAN/GTIN:
     4007220659243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Spitz zulaufende Form für punktgenaues Arbeiten. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
10000 RPM
RPM, opt., bis:
15000 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
10 mm
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
20 mm
Länge, Gesamt:
60 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
spitze Pinselbürste ungezopft PBUS Ø10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
SAP EAN Stck.:
4007220360316
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.017 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft spitz, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220659243
AAO676:
43217002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
spitze Pinselbürste ungezopft PBUS Ø10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, flächenbürste stahl gewellt, bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, spitz / mit Schaft
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,52*
2 Tage
3161
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,17*
€ 5,54*
7 Tage
716
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,28*
€ 5,79*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,35*
16 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 6,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.