Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINGLETWIST Pinselbürste gezopft PBGS Ø10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43218003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43218003
EAN/GTIN:
     4007220659281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Besonders flexible Einzelzopfbürste für spezielle Aufgabenstellungen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
10000 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
7500 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
10 mm
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
SINGLETWIST Pinselbürste gezopft PBGS Ø10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,50
SAP EAN Stck.:
4007220360347
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
636 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.02 kg
SAP Länge (VE):
85 mm
SAP Breite (VE):
85 mm
SAP Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten gezopft, SINGLETWIST, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenecken, da sich die Zopfung nicht aufdreht.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Werkzeugantrieben einsetzen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220659281
AAO676:
43218003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
SINGLETWIST Pinselbürste gezopft PBGS Ø10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,50
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, bürstenscheibe bohrmaschine, bürstenscheibe zopf, flächenbürste, Technische Bürsten, Pinselbürsten, gezopft / full cable, Single twist / mit Schaft
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.