Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-735013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43220090
EAN/GTIN:
     4007220004470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste edelstahl
kegelbürste
pferd kegelbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
4800 RPM
RPM, opt., bis:
7800 RPM
Breite:
10 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.55 mm
Ø Außen:
80 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
120
Länge, Besatz:
20 mm
Länge, Gesamt:
62 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
SAP EAN Stck.:
4007220360484
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2491 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.092 kg
SAP Länge (VE):
190 mm
SAP Breite (VE):
190 mm
SAP Höhe (VE):
69 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kegelbürsten ungezopft mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043603
ECLASS 7.0:
21043603
ECLASS 8.1:
21043603
ECLASS 9.1:
21043603
proficlass 5.0:
AAA159c009
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043603
ECLASS 11.1:
21043603
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten. | Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAC895:
80 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220004470
AAO676:
43220090
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Technische Bürsten, Kegelbürsten, ungezopft, mit Schaft
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 17,29*
6 Tage
179
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,29*
1 Tag
199
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 14,13*
€ 17,34*
6 Tage
199
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 18,03*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 19,06*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 172,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.