Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer (10)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     4757-1435867
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43302140
EAN/GTIN:
     4007220955017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
6300 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
12 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
22.2 mm
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
115 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer (10)
SAP EAN Stck.:
4007220248997
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die Ausführung COMBITWIST, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2880 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.239 kg
SAP Länge (VE):
120 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
200 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, COMBITWIST
ECLASS 12.0:
21043620
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA163c005
unspsc 6.0:
21043606
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag. | Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste. | Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220955017
AAO676:
43302140
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable COMBITWIST, mit Bohrung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
139
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,27*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,28*
1 Tag
154
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 10,29*
6 Tage
154
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,23*
€ 10,56*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,74*
€ 11,45*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 102,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595051
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.