Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer (10)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-672796
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43302142
EAN/GTIN:
     4007220955048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
12 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
22.2 mm
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Ø Außen:
115 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer (10)
SAP EAN Stck.:
4007220249000
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die Ausführung COMBITWIST, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2880 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.238 kg
SAP Länge (VE):
120 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
200 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, COMBITWIST
ECLASS 12.0:
21043620
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA163c005
unspsc 6.0:
21043606
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag. | Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste. | Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220955048
AAO676:
43302142
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / full cable COMBITWIST, mit Bohrung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 21,99*
6 Tage
157
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 21,99*
1 Tag
174
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 22,08*
6 Tage
174
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 22,50*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 24,05*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 219,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595051
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.