Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste gezopft KBG Ø 100x13 mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43312912
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43312912
EAN/GTIN:
     4007220955253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste edelstahl
kegelbürste
pferd kegelbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
8600 RPM
RPM, opt., bis:
15000 RPM
Breite:
13 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Ø Außen:
100 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kegelbürste gezopft KBG Ø 100x13 mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220249192
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2400 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.292 kg
SAP Länge (VE):
125 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
160 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kegelbürsten gezopft, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043603
ECLASS 7.0:
21043603
ECLASS 8.1:
21043603
ECLASS 9.1:
21043603
proficlass 5.0:
AAA159c009
unspsc 6.0:
21043603
ECLASS 10.1:
21043603
ECLASS 11.1:
21043603
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten. | Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAC895:
100 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220955253
AAO676:
43312912
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Kegelbürste gezopft KBG Ø 100x13 mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Technische Bürsten, Kegelbürsten, gezopft / full cable, mit Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,10*
€ 186,949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,89*
€ 186,6991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,16*
€ 181,0704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,39*
€ 170,6341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,47*
€ 151,6893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.