Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste gezopft KBG Ø 115x15 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-672816
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43314010
EAN/GTIN:
     4007220955246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste stahl
kegelbürste
pferd kegelbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
RPM, max.:
15000 RPM
RPM, opt., von:
7500 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
15 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
115 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
26 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kegelbürste gezopft KBG Ø 115x15 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220249246
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000 | 960350009000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2400 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.305 kg
SAP Länge (VE):
125 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
160 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kegelbürsten gezopft, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043603
ECLASS 7.0:
21043603
ECLASS 8.1:
21043603
ECLASS 9.1:
21043603
proficlass 5.0:
AAA159c009
unspsc 6.0:
21043603
ECLASS 10.1:
21043603
ECLASS 11.1:
21043603
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten. | Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAC895:
115 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220955246
AAO676:
43314010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Kegelbürste gezopft KBG Ø 115x15 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Technische Bürsten, Kegelbürsten, gezopft / full cable, mit Gewinde
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,39*
34 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,45*
€ 12,43*
15 Tage
300
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 9,69*
€ 12,85*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,24*
€ 13,63*
3 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 11,05*
€ 14,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Box
ab 25 Boxen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 61,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.