Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste ungezopft TBU Ø75 mm M14 Stahl-Draht-Ø0,30 Winkelschleifer


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43469010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43469010
EAN/GTIN:
     4007220955208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
6300 RPM
RPM, opt., bis:
9400 RPM
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Ø Außen:
75 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Topfbürste ungezopft TBU Ø75 mm M14 Stahl-Draht-Ø0,30 Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220249345
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
2137 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.267 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
134 mm
SAP Höhe (VE):
119 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten ungezopft mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 7.0:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
proficlass 5.0:
AAA168c012
unspsc 6.0:
21043608
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220955208
AAO676:
43469010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Topfbürste ungezopft TBU Ø75 mm M14 Stahl-Draht-Ø0,30 Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, pferd topfbürste, Technische Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, mit Gewinde
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
42
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,31*
€ 9,85*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 9,86*
6 Tage
47
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,86*
6 Tage
77
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 7,53*
€ 10,10*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,01*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.