Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,20 Satiniermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43509003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43509003
EAN/GTIN:
     4007220773079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Hervorragend für die Oberflächenstrukturierung großflächiger Werkstücke geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6000 RPM
RPM, opt., von:
2400 RPM
RPM, opt., bis:
3900 RPM
Breite:
100 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
19.1 mm
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
Ø Außen:
100 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
26 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,20 Satiniermaschine
SAP EAN Stck.:
4007220773079
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
1791 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.188 kg
SAP Länge (VE):
130 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
106 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Walzenbürsten ungezopft für Satiniermaschinen, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043606
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA164c020
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043606
ECLASS 11.1:
21043606
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Einsatz auf allen handelsüblichen Satiniermaschinen durch die Bohrung mit 4 Keilnuten möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Walzenantriebe
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220773079
AAO676:
43509003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,20 Satiniermaschine
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, edelstahl rundbürsten 100x15, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, für Satiniermaschinen / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.