Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Werkzeughalter BO für Tellerbürsten Ø75-100mm mit Bohrung 22,2 auf 12 mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-43595104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43595104
EAN/GTIN:
     4007220808887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennscheibenhalter
pferd trennscheibenhalter
trennscheibenhalter
Um Bürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange einsetzen zu können, bietet PFERD für jeden Bürstentyp den passenden Werkzeughalter an. Dieser Werkzeughalter ermöglicht den Einsatz von Tellerbürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange, z. B. Elektrogeradschleifer und Biegwellenantriebe.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO 12/22,2 75-100
Passend für Bohrungs-Ø:
22,2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Schaft:
12 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Werkzeughalter BO für Tellerbürsten Ø75-100mm mit Bohrung 22,2 auf 12 mm Schaft
SAP EAN Stck.:
4007220808887
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661020
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
847 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.449 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für Bürsten mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.
Sicherheitshinweise:
Werkzeughalter dürfen nur für Bürstendurchmesser bis max. 200 mm eingesetzt werden
AAO663:
4007220808887
AAO676:
43595104
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAW338:
Zubehör Werkzeughalter BO für Tellerbürsten Ø75-100mm mit Bohrung 22,2 auf 12 mm Schaft
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Werkzeughalter, Bolzen, Für Bohrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.