Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten gezopft und Entgratbürsten mit Bohrung 50,8 auf 16-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-43690035
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690035
EAN/GTIN:
     4007220900376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Adapter
Bohrungsadapter
PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für gezopfte Rundbürsten mit Durchmesser 200–250 mm sowie ungezopfte Rundbürsten der Ausführung Entgratbürsten geeignet.
Weitere Informationen:
Ø Bohrung im Set enthalten:
16/18/20
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten gezopft und Entgratbürsten mit Bohrung 50,8 auf 16-20
SAP EAN Stck.:
4007220900376
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Ein Set beinhaltet 3 Adapterpaare.
Zolltarif-Nr.:
73269098 | 732690980019
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
201.72 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.303 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
30 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Adapter, Bohrungsadapter
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
EAC978c001
unspsc 6.0:
21029090
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß. | Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit geringer Wärmeentwicklung und Krafteinwirkung einsetzen.
AAO057:
Metall
AAO663:
4007220900376
AAO676:
43690035
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAW338:
Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten gezopft und Entgratbürsten mit Bohrung 50,8 auf 16-20
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.