Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Schnellwechselgriff SWG für Innenbürsten mit Gewinde 1/2","


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-43690207
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690207
EAN/GTIN:
     4007220749333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Werkzeughalter
Griffe
Schnellwechselgriff
Um Bürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange einsetzen zu können, bietet PFERD für jeden Bürstentyp den passenden Werkzeughalter an. Für manuelle Arbeiten mit Innenbürsten geeignet.
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Gewinde:
1/2 BSW
Länge, Gesamt:
135 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Schnellwechselgriff SWG für Innenbürsten mit Gewinde 1/2","
SAP EAN Stck.:
4007220749333
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth
Zolltarif-Nr.:
39269097
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
405 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.101 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
55 mm
SAP Höhe (VE):
55 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schnellwechselgriff
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
EAC978c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Komfortable Handhabung durch ergonomische Form.
Anwendungsempfehlungen:
Zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen mit den Verlängerungen IBUV kombinieren.
AAO057:
SWG
AAO663:
4007220749333
AAO676:
43690207
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAW338:
Zubehör Schnellwechselgriff SWG für Innenbürsten mit Gewinde 1/2","
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.