Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzplatte FK P Hart 6x250x250mm für universelle Polierarbeiten beliebig teilbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44101104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101104
EAN/GTIN:
     4007220036457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Filzplatten eignen sich für die unterschiedlichsten Polieranwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H (hart)
Breite:
250 mm
Höhe:
6 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Filzplatte FK P Hart 6x250x250mm für universelle Polierarbeiten beliebig teilbar
SAP EAN Stck.:
4007220036457
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
3810 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.35 kg
SAP Länge (VE):
252 mm
SAP Breite (VE):
252 mm
SAP Höhe (VE):
60 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzplatten
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Je nach Anforderung schnell und einfach in jede beliebige Form (z. B. Rechteck, Quadrat, Stäbchen oder Scheibe) schneiden oder stanzen. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220036457
AAO676:
44101104
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Filzplatte FK P Hart 6x250x250mm für universelle Polierarbeiten beliebig teilbar
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, pferd filz, bastel filz, Polierwerkzeuge, Filzplatten, Ausführung H (hart)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.