| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1165-44101106 Herst.-Nr.: 44101106 EAN/GTIN: 4007220036464 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzplatten eignen sich für die unterschiedlichsten Polieranwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | M (mittel) | Breite: | 250 mm | Höhe: | 12 mm | Länge: | 250 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Filzplatte FK P Härte Mittel 12x250x250mm für universelle Polierarbeiten beliebig teilbar | SAP EAN Stck.: | 4007220036464 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 59119010 | Herkunftsland: | DE | SAP Volumen (VE): | 3810 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.596 kg | SAP Länge (VE): | 252 mm | SAP Breite (VE): | 252 mm | SAP Höhe (VE): | 60 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Filzplatten | ECLASS 12.0: | 21012690 | ECLASS 7.0: | 21011390 | ECLASS 8.1: | 21011390 | ECLASS 9.1: | 21011390 | proficlass 5.0: | EAC956c001 | unspsc 6.0: | 21011390 | ECLASS 10.1: | 21011390 | ECLASS 11.1: | 21012690 | Vorteile: | Je nach Anforderung schnell und einfach in jede beliebige Form (z. B. Rechteck, Quadrat, Stäbchen oder Scheibe) schneiden oder stanzen. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Bearbeitungsaufgaben: | Polieren | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAO663: | 4007220036464 | AAO676: | 44101106 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Polierwerkzeuge | AAU732: | Feinschleif- und Polierwerkzeuge | AAW338: | Filzplatte FK P Härte Mittel 12x250x250mm für universelle Polierarbeiten beliebig teilbar | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |