Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleiföle und -pasten G-PP 1 VP STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44250001
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     44250001
EAN/GTIN:
     4007220294567
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar. Die Ausführung STEELOX eignet sich für die grobe Vorpolitur mit einem Sisaltuch (ST) und die Vorpolitur mit einem harten Tuch (TH).

Technische Daten:

  • Farbcode: grün
  • Verwendung auf: Stahl + INOX
  • Ausführung: Vorpolitur
  • Breite metrisch: 70 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge metrisch: 140 mm

Vorteile:

  • Hohe Ergiebigkeit.
  • Schnelles Arbeitsergebnis.
  • Aufeinander abgestimmtes System.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahl
  • Stahl, Stahlguss

Bearbeitungsaufgaben:

  • Polieren

Antriebsarten:

  • Handeinsatz
Weitere Informationen:
Farbcode:
grün
Verwendung auf:
Stahl + INOX
Ausführung:
Vorpolitur
Breite metrisch:
70 mm
Höhe:
50 mm
Länge metrisch:
140 mm
Vorteile:
Hohe Ergiebigkeit. | Schnelles Arbeitsergebnis. | Aufeinander abgestimmtes System.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
925 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
1.148 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
62 mm
Höhe (VE):
182 mm
ECLASS 5.1.4:
21011390
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 13.0:
21012691
ECLASS 14.0:
21012691
ECLASS 15.0:
21012691
ETIM 8.0:
EC011797
ETIM 9.0:
EC011797
ETIM 10.0:
EC011797
UNSPSC 25.0901:
23131501
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Polierpaste
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140mm
Inhalt metrisch:
1100 g
Produkthierarchie:
04100201
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200060
€ 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.