Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fächerschleifwerkzeuge F 3020/6 SiC 150


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1236474
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     44420150
EAN/GTIN:
     4007220102398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten, flexiblen Gewebeträger eingebettet. Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifstifte" geführt. Für universelle Schleifaufgaben an Bauteilen aus Aluminium, Kupfer, Bronze, Titan und faserverstärkten Kunststoffen. Besonders zu empfehlen für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist.

 

Technische Daten:

  • Max. RPM: 25400 RPM
  • RPM, opt.: 12000 RPM
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 30 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 150
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion.

Anwendungsempfehlungen:

  • Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes.
  • Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden, um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern.
  • Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung gleicher Korngrößen).
  • Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Bronze
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stein
  • Thermoplaste
  • Titan
  • Titanlegierungen

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Egalisieren
  • Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren, wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird.
  • Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird.

PFERDERGONOMICS:

  • PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerschleifer, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
25400 RPM
RPM, opt.:
12000 RPM
Breite metrisch:
20 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
ø Außen metrisch:
30 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
150
Länge, Schaft:
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD SIC Fächerschleifer F Ø 30x20mm Schaft-Ø 6 mm SIC150 für harte NE Metalle | Fächerschleifer
EAN Stck.:
4007220287194
Produkthierarchie:
04010101
EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerschleifer, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
573 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.022 kg
Länge (VE):
108 mm
Breite (VE):
78 mm
Höhe (VE):
68 mm
ECLASS 12.0:
21011371
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21011371
ETIM 9.0:
EC011938
ETIM 8.0:
EC011938
ECLASS 14.0:
21011371
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011371
ECLASS 11.1:
21011371
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird. | Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Edelstahl (INOX) | Stein | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Stufenweises Feinschleifen | Egalisieren | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Der Anpressdruck ist deutlich zu reduzieren, wenn die angegebene optimale Drehzahl überschritten wird. | Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird.
Anwendungsempfehlungen:
Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes. | Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden, um unnötigen Werkzeugverschleiß und eine Temperaturbelastung des Werkstückes zu verhindern. | Die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit bringt eine geringfügig feinere Oberfläche mit sich. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks wird die Oberfläche geringfügig gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Oberfläche (bei Verwendung gleicher Korngrößen). | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220102398
AAO676:
44420150
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer pferd, fächerbürste, Schleifmittel auf Unterlage, Ausführung Siliciumcarbid SiC, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,47*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,50*
7 Tage
273
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,51*
1 Tag
303
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,52*
4 Tage
303
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,27*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.