Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX Vlies Marmorier Ronden Ø 40mm A180 zum Marmorieren von Flächen


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44637180
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44637180
EAN/GTIN:
     4007220156971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesronde
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
POLINOX-Ronden für Marmorierkörper sind Spezialwerkzeuge zum Marmorieren von Flächen.
Weitere Informationen:
RPM, opt., von:
600 RPM
RPM, opt., bis:
1400 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
40 mm
Korngröße:
180
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX Vlies Marmorier Ronden Ø 40mm A180 zum Marmorieren von Flächen
SAP EAN Stck.:
4007220335000
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Marmorierkörper bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Ronden für Marmorierkörper, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
2012 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
127 mm
SAP Höhe (VE):
66 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Marmorierronden MKRK
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA023c028
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Wasser- und ölfest. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
POLINOX-Ronden für Marmorierkörper mit dem passenden Marmorierkörper einsetzen.
AAC895:
40 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220156971
AAO676:
44637180
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX Vlies Marmorier Ronden Ø 40mm A180 zum Marmorieren von Flächen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
BAG921:
1400 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: Vlieswerkzeuge, POLINOX-Ronden für Marmorierkörper, Ausführung Korund A
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
11265
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,40*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,43*
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3601*
€ 0,4407*
1 Tag
100
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3588*
€ 0,4488*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.