Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX Vlies-Schleifwalze PNL Ø 100x100mm Keilnut 19 mm A280 für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44641028
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44641028
EAN/GTIN:
     4007220593547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
POLINOX-Schleifwalzen eignen sich besonders zur Bearbeitung großer Flächen. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
4800 RPM
RPM, opt.:
2500 RPM
Breite:
100 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
19 mm
Ø Außen:
100 mm
Korngröße:
280
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX Vlies-Schleifwalze PNL Ø 100x100mm Keilnut 19 mm A280 für Feinschliff und Finish
SAP EAN Stck.:
4007220593547
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Der Bohrungs-? 19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle üblichen Walzenantriebe.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Schleifwalzen, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
1507 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.46 kg
SAP Länge (VE):
113 mm
SAP Breite (VE):
113 mm
SAP Höhe (VE):
118 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Walzen PNL
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Standzeit durch dicht verpackte Lamellen. | Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes. | Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Walzenantriebe
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
AAC895:
100 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220593547
AAO676:
44641028
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX Vlies-Schleifwalze PNL Ø 100x100mm Keilnut 19 mm A280 für Feinschliff und Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
280 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
280 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, satinierwalze k280, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Schleifwalzen PNL, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.